※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
水本機械製作所の 吊具用アイボルト
ステンレス フックアイボルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54917809
品番
B-889
参考基準価格(税別)
¥2,030
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
質量(g)
25
寸法D(mm)
6
寸法B(mm)
15
寸法L(mm)
25
寸法A(mm)
15
寸法S(mm)
8
使用荷重(kN)
0.20
用途
アイボルトをフック式にして端末の金具として。鳩除けネット、カラス除けネットとして。
トラスコ品番
205-1940
材質
ステンレス(SUS304)
寸法H(mm)
37
ねじ径(mm)
W-1/4
包装
JAN付袋入り