※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス フックアイボルト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54917827 品番 B-891
参考基準価格(税別)¥4,140 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。

質量(g)105 寸法D(mm)10 寸法B(mm)25 寸法L(mm)40 寸法A(mm)24 寸法S(mm)12 使用荷重(kN)0.39 用途アイボルトをフック式にして端末の金具として。鳩除けネット、カラス除けネットとして。 トラスコ品番204-7211 材質ステンレス(SUS304) 寸法H(mm)59 ねじ径(mm)W-3/8 包装JAN付袋入り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする