※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用スナップフック
ステンレス ベルトフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54917836
品番
B-762
参考基準価格(税別)
¥1,640
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
幅のあるベルトなど使用できます。
質量(g)
33
寸法d(mm)
8.7
寸法D(mm)
6
寸法L(mm)
61
寸法S(mm)
6
寸法W1(mm)
48
使用荷重(kN)
0.69
寸法W2(mm)
31
用途
ゴムや繊維等のベルト状の平たい物との連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
205-0371
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
スナップフック
包装
JAN付袋入り
アズワン品番
64-8418-87