※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の チェーン
水本機械製作所の ボールチェーン
ステンレス ボールチェーン用カップリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(6個)
注文コード
54917888
品番
B-1640
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は349円となります。
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
ボールチェーンの先端金具です。取り付けも容易です。
用途
ボールチェーンの留め金具。
トラスコ品番
201-3474
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
質量(g)
4
包装
JAN付袋入り
適合径(Φmm)
4.5
適合チェーンNo.
4.5-R