※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の チェーン
水本機械製作所の ボールチェーン
ステンレス ボールチェーン用コネクター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(6個)
注文コード
54917906
品番
B-1642
参考基準価格(税別)
¥290
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
ボールチェーンの連結金具です。取り付けも容易です。
用途
ボールチェーンの接続、連結に。
トラスコ品番
201-2002
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
質量(g)
1
包装
JAN付袋入り
適合径(Φmm)
3.2
適合チェーンNo.
3.2-R