※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス ボールチェーン用コネクター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(6個) 注文コード 54917915 品番 B-1643
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

ボールチェーンの連結金具です。取り付けも容易です。

用途ボールチェーンの接続、連結に。 トラスコ品番201-0467 材質/仕上ステンレス(SUS304) 質量(g)5 包装JAN付袋入り 適合径(Φmm)4.5 適合チェーンNo.4.5-R

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする