※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の チェーン
水本機械製作所の ボールチェーン
ステンレス ポケットチェーンMP型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54917949
品番
B-2262
参考基準価格(税別)
¥1,940
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
チェーンの端を二重リンクに通して輪をしぼって使用できます。
用途
携帯電話・ストラップ等に。落下防止用のチェーンとして。
トラスコ品番
201-3454
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
色
ブラック(電着塗装)
質量(g)
13
包装
JAN付袋入り
アズワン品番
64-8413-88
使用荷重(kN)
0.01