※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス ポケットチェーンSP型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54917967 品番 B-2258
参考基準価格(税別)¥3,520 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

チェーンの端を二重リンクに通して輪をしぼって使用できます。

用途携帯電話・ストラップ等に。落下防止用のチェーンとして。 トラスコ品番201-2036 材質/仕上ステンレス(SUS304) ゴールド(18金メッキ) 質量(g)13 包装JAN付袋入り アズワン品番64-8413-84 使用荷重(kN)0.01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする