※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の シャックル
ステンレス マイクロワイドネジシャックル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
M-2
注文コード
54918019
品番
B-2727
参考基準価格(税別)
¥1,340
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
とても小さなシャックルです。従来のマイクロシャックルより幅が2倍なので、用途が広がります。
トラスコ品番
204-4029
質量(g)
1.5
寸法L(mm)
8
ねじ径
M-2
寸法d(mm)
4
用途
チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質
ステンレス(SUS304)
寸法D(mm)
2
寸法B(mm)
8
包装
JAN付袋入り
アズワン品番
64-8415-64
使用荷重(kN)
0.10