※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス マイクロワイドネジシャックル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径M-3 注文コード54918037 品番SPW-3
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品はねじ径など6種類から選べます 他の種類を見る

とても小さなシャックルです。従来のマイクロシャックルより幅が2倍なので、用途が広がります。

トラスコ品番201-2050 質量(g)4 寸法L(mm)12 ねじ径M-3 寸法d(mm)6 用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 材質ステンレス(SUS304) 寸法D(mm)3 寸法B(mm)12 使用荷重(kN)0.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする