※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス マガタマSフック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54918107 品番 B-143
参考基準価格(税別)¥1,590 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

両端にフックがあります。

質量(g)37 寸法L(mm)80 寸法S(mm)8 寸法W(mm)25 寸法d1(mm)6 使用荷重(kN)0.25 寸法d2(mm)10 寸法t(mm)5 用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 トラスコ品番204-5588 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304) 種類Sカン 包装JAN付袋入り アズワン品番64-8412-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用Sカン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする