※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス モヒカン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54918143 品番 B-2487
参考基準価格(税別)¥510 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています

種類その他金具 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)18 寸法A(mm)17 寸法D(mm)4 寸法L(mm)85 寸法W(mm)15 使用荷重(kN)0.08 材質/仕上ステンレス(SUS304) 包装JAN付袋入り 用途荷役ロープなどの端末金具として。 トラスコ品番205-0321 アズワン品番64-8414-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする