※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の その他金具
ステンレス モヒカン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54918168
品番
B-2489
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています
種類
その他金具
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
質量(g)
41
寸法A(mm)
21
寸法D(mm)
6
寸法L(mm)
85
寸法W(mm)
19
使用荷重(kN)
0.15
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
包装
JAN付袋入り
用途
荷役ロープなどの端末金具として。
トラスコ品番
204-5549
アズワン品番
64-8414-77