※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス ライトシンブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54918204 品番 B-2317
参考基準価格(税別)¥310 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

端末加工するワイヤーコースとして使います。ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます。

質量(g)3 適合ロープ径(Φmm)4 寸法A(mm)4.5 寸法D(mm)10 寸法L(mm)19 寸法B(mm)6 用途ワイヤロープの先端をアイ加工して使用する場合のワイヤの摩耗の防止。 トラスコ品番204-8714 材質ステンレス(SUS316) 材質/仕上ステンレス(SUS316) 種類シンブル 包装JAN付袋入り アズワン品番64-8414-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする