※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス ラウンドアイ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54918256 品番 B-054
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

座部分が円形です。皿頭のねじをご使用下さい。丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。

寸法H(mm)20 質量(g)39 寸法A1(mm)33 寸法D(mm)5 寸法A2(mm)19 寸法L(mm)30 H(mm)20 寸法d(mm)4.2 使用荷重(kN)0.15 寸法T(mm)2.5 取付穴2箇所 用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として。 トラスコ品番205-1937 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304) 種類丸カンプレート 包装JAN付袋入り アズワン品番64-8410-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする