※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用丸カンプレート
ステンレス ラウンドアイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54918274
品番
B-056
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
座部分が円形です。皿頭のねじをご使用下さい。丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。
寸法H(mm)
32
質量(g)
144
寸法A1(mm)
50
寸法D(mm)
8
寸法A2(mm)
29
寸法L(mm)
50
H(mm)
32
寸法d(mm)
5.2
使用荷重(kN)
0.29
寸法T(mm)
3
取付穴
4箇所
用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として。
トラスコ品番
204-8801
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
種類
丸カンプレート
包装
JAN付袋入り
アズワン品番
64-8410-50