※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の シャックル
ステンレス リベット式シャックル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(mm)
5
注文コード
54918387
品番
B-1225
参考基準価格(税別)
¥590
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
この商品は
寸法D
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
ピンをハンマーでたたくと、ピンが外れません。
質量(g)
10
寸法D(mm)
5
寸法L(mm)
22
寸法B(mm)
9
寸法d(mm)
12
寸法F(mm)
6
寸法t(mm)
2
使用荷重(kN)
0.49
色
ブルー
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。
トラスコ品番
205-3458
材質
ステンレス(SUS304)
包装
JAN付袋入り
アズワン品番
64-8411-20