※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス リベット式シャックル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(mm)5 トラスコ品番204-7188 注文コード54918396 品番B-1226
参考基準価格(税別)¥590 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
この商品は寸法D・トラスコ品番など18種類から選べます 他の種類を見る

ピンをハンマーでたたくと、ピンが外れません。

質量(g)10 寸法D(mm)5 寸法L(mm)22 寸法B(mm)9 寸法d(mm)12 寸法F(mm)6 寸法t(mm)2 使用荷重(kN)0.49 グリーン 用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。 トラスコ品番204-7188 材質ステンレス(SUS304) 包装JAN付袋入り アズワン品番64-8411-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする