※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス リングキャッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 使用荷重(kN)0.15 注文コード54918509 品番B-2299
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,070
この商品は使用荷重など7種類から選べます 他の種類を見る

ナットを回すだけで簡単に開閉できます。

質量(g)4 寸法D(mm)2.5 寸法L(mm)25.5 寸法S(mm)4.5 寸法B1(mm)9 寸法B2(mm)8 使用荷重(kN)0.15 寸法E(mm)2.7 用途チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として。 トラスコ品番204-7134 材質ステンレス(SUS316) 種類リングキャッチ 包装JAN付袋入り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする