※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス リングキャッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54918518 品番 B-2300
参考基準価格(税別)¥1,430 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ナットを回すだけで簡単に開閉できます。

質量(g)6 寸法D(mm)3 寸法L(mm)29 寸法S(mm)5.5 寸法B1(mm)10 寸法B2(mm)8.5 使用荷重(kN)0.29 寸法E(mm)3.3 用途チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として。 トラスコ品番205-3463 材質ステンレス(SUS316) 種類リングキャッチ 包装JAN付袋入り アズワン品番64-8413-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする