※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用リングキャッチ
ステンレス リングキャッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54918536
品番
B-2302
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
質量(g)
20
寸法D(mm)
5
寸法L(mm)
42
寸法S(mm)
8.5
寸法B1(mm)
13
寸法B2(mm)
11.5
使用荷重(kN)
0.78
寸法E(mm)
5.4
用途
チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として。
トラスコ品番
205-1959
材質
ステンレス(SUS316)
種類
リングキャッチ
包装
JAN付袋入り
アズワン品番
64-8413-57