※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス リングキャッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54918554 品番 B-2304
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ナットを回すだけで簡単に開閉できます。

質量(g)72 寸法D(mm)8 寸法L(mm)59 寸法S(mm)9.5 寸法B1(mm)17 寸法B2(mm)15 使用荷重(kN)3.43 寸法E(mm)8.5 用途チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として。 トラスコ品番204-5594 材質ステンレス(SUS316) 種類リングキャッチ 包装JAN付袋入り アズワン品番64-8413-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする