※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス リングキャッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54918563 品番 B-2305
参考基準価格(税別)¥9,830 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ナットを回すだけで簡単に開閉できます。

質量(g)283 寸法D(mm)13 寸法L(mm)96 寸法S(mm)16 寸法B1(mm)27 寸法B2(mm)25 使用荷重(kN)9.8 寸法E(mm)14 用途チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として。 トラスコ品番205-0274 材質ステンレス(SUS316) 種類リングキャッチ 包装JAN付袋入り アズワン品番64-8413-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする