※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
水本機械製作所の 吊具用アイナット
ステンレス リングナット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54918579
品番
B-1000
参考基準価格(税別)
¥3,160
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
未使用時には丸リングが倒れるので、邪魔になりません。室内装飾にも映える美麗仕上げで、施工の際美しく仕上がります。
質量(g)
137
寸法D(mm)
9
寸法L(mm)
50
H(mm)
40
寸法A(mm)
16
寸法B(mm)
16
ねじ径
W-1/2
使用荷重(kN)
1.76
寸法T(mm)
32
用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
トラスコ品番
205-1939
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
包装
JAN付袋入り
アズワン品番
64-8410-61