※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用アイプレート
ステンレス リングプル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54918615
品番
B-2546
参考基準価格(税別)
¥3,230
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
埋め込みタイプなので設置面に邪魔なでっぱりが出ません。リング部分は使用したい時のみ起こして、不使用時は埋め込み部分に収まるので邪魔になりません。
用途
壁面・床面・点検口に取り付け、引き手として。船舶のデッキ・ハッチ・パネルなどに。
トラスコ品番
204-7143
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
質量(g)
28
種類
アイプレート
寸法L(mm)
14
寸法d(mm)
4
包装
JAN付袋入り
寸法T(mm)
3.5
使用荷重(kN)
0.05