※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス レバーピンシャックル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54918624 品番 B-1453
参考基準価格(税別)¥730 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

ピンが抜け落ちないタイプです。ピンのレバーを90度傾けるだけでとても手軽です。

質量(g)20 寸法D1(mm)5 寸法L1(mm)40 寸法B(mm)13 寸法d(mm)10.5 寸法F(mm)6 使用荷重(kN)0.88 用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。 トラスコ品番205-1901 材質ステンレス(SUS304) 包装JAN付袋入り アズワン品番64-8411-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする