※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の シャックル
ステンレス レバーピンシャックル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54918633
品番
B-1454
参考基準価格(税別)
¥1,020
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
ピンが抜け落ちないタイプです。ピンのレバーを90度傾けるだけでとても手軽です。
質量(g)
44
寸法D1(mm)
5
寸法L1(mm)
49
寸法B(mm)
18
寸法d(mm)
15
寸法F(mm)
10
使用荷重(kN)
1.18
寸法D2(mm)
4
寸法L2(mm)
32
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
205-1911
材質
ステンレス(SUS304)
包装
JAN付袋入り
アズワン品番
64-8411-13