※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の シャックル
ステンレス レバーピンシャックル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54918649
品番
B-2185
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
ピンが抜け落ちないタイプです。ピンのレバーを90度傾けるだけでとても手軽です。
質量(g)
5
寸法D1(mm)
3
寸法L1(mm)
15
寸法B(mm)
10
寸法d(mm)
6
寸法F(mm)
4
使用荷重(kN)
0.20
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
204-8756
材質
ステンレス(SUS304)
包装
JAN付袋入り
アズワン品番
64-8413-35