※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス ロープ用Sカン ストレート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54918703 品番 B-1333
参考基準価格(税別)¥940 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています

質量(g)50 寸法D(mm)8 寸法L1(mm)66 寸法L2(mm)50 寸法S(mm)15 寸法W(mm)20 使用荷重(kN)0.49 用途ロープの交差する部分に。 トラスコ品番204-7158 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304) 種類Sカン 包装JAN付袋入り アズワン品番64-8411-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用Sカン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする