※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用Sカン
ステンレス ロープ用Sカン ストレート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54918719
品番
B-1335
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています
質量(g)
60
寸法D(mm)
8
寸法L1(mm)
81
寸法L2(mm)
65
寸法S(mm)
19
寸法W(mm)
24
使用荷重(kN)
0.49
用途
ロープの交差する部分に。
トラスコ品番
205-0360
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
種類
Sカン
包装
JAN付袋入り
アズワン品番
64-8411-74