※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス ロープ用Sカン ツイスト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54918728 品番 B-1332
参考基準価格(税別)¥770 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています

質量(g)24 寸法D(mm)6 寸法L1(mm)51 寸法L2(mm)39 寸法S(mm)13 寸法W(mm)15 使用荷重(kN)0.29 用途ロープの交差する部分に。 トラスコ品番204-7183 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304) 種類Sカン 包装JAN付袋入り アズワン品番64-8411-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用Sカン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする