※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の ターンバックル
ステンレス ロールターンバックル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54918773
品番
B-2438
参考基準価格(税別)
¥4,450
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
両端のねじ加工が右ねじと左ねじで構成されたパイプです。左右にボルトを入れてパイプを回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
質量(g)
82
寸法L(mm)
120
寸法A(mm)
55
寸法B(mm)
14
ねじ径
M-10
用途
ワイヤロープの張り具合の調節に。
トラスコ品番
205-0346
材質/仕上
ステンレス(SUS316)
包装
JAN付袋入り
アズワン品番
64-8414-44