※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス ロックスナップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54918798 品番 B-661
参考基準価格(税別)¥2,660 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ロック機能が付いています。ハンマーでたたくだけなので、溶接などの作業が不要です。

質量(g)47 寸法d(mm)11 寸法L(mm)82 種別オープンタイプ タイプオープン 用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 トラスコ品番204-5591 材質/仕上ステンレス(SUS304) 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類スナップフック 寸法t(mm)5 寸法S(mm)8 寸法D(mm)6.5 包装JAN付袋入り 寸法W(mm)25 アズワン品番64-8418-02 使用荷重(kN)0.29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする