※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用スナップフック
ステンレス ロックスナップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54918807
品番
B-662
参考基準価格(税別)
¥2,660
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ロック機能が付いています。ハンマーでたたくだけなので、溶接などの作業が不要です。
質量(g)
50
寸法d(mm)
12
寸法L(mm)
80
種別
クローズタイプ
タイプ
クローズ
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
204-8763
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
スナップフック
寸法t(mm)
5
寸法S(mm)
8
寸法D(mm)
6.5
包装
JAN付袋入り
寸法W(mm)
25
アズワン品番
64-8418-03
使用荷重(kN)
0.29