※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の スイベル・サルカン
ステンレス ロックターミナルスイベル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ステンレス(SUS316)、爪:ステンレス(SUS420系クロームメッキ)、ゆるみ止めナット・座金:真鍮
トラスコ品番
201-0384
アズワン品番
64-8414-60
注文コード
54918825
品番
B-2831
参考基準価格(税別)
¥8,480
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
材質・トラスコ品番・アズワン品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ワイヤを現場で取付できます。
材質
ステンレス(SUS316)、爪:ステンレス(SUS420系クロームメッキ)、ゆるみ止めナット・座金:真鍮
トラスコ品番
201-0384
材質/仕上
ステンレス(SUS316)、爪:ステンレス(SUS420系クロームメッキ)、ゆるみ止めナット・座金:真鍮
質量(g)
67
使用ロープ径(mm)
4
用途
ワイヤロープの端末に。
包装
JAN付袋入り
アズワン品番
64-8414-60