※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の スイベル・サルカン
ステンレス ロックターミナルスイベル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ステンレス(SUS316)、爪:ステンレス(SUS420系クロームメッキ)、ゆるみ止めナット・座金:真鍮
トラスコ品番
201-0385
アズワン品番
64-8416-01
注文コード
54918834
品番
B-2832
参考基準価格(税別)
¥11,280
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
材質・トラスコ品番・アズワン品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ワイヤを現場で取付できます。
材質
ステンレス(SUS316)、爪:ステンレス(SUS420系クロームメッキ)、ゆるみ止めナット・座金:真鍮
トラスコ品番
201-0385
材質/仕上
ステンレス(SUS316)、爪:ステンレス(SUS420系クロームメッキ)、ゆるみ止めナット・座金:真鍮
質量(g)
133
使用ロープ径(mm)
5
用途
ワイヤロープの端末に。
包装
JAN付袋入り
アズワン品番
64-8416-01