※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の スイベル・サルカン
ステンレス ロックターミナルスイベル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ステンレス(SUS316)
トラスコ品番
201-0494
注文コード
54918859
品番
WLS-4
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
材質・トラスコ品番・アズワン品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ワイヤを現場で取付できます。
材質
ステンレス(SUS316)
トラスコ品番
201-0494
材質/仕上
ステンレス(SUS316)
質量(g)
67
使用ロープ径(mm)
4
用途
ワイヤロープの端末に。
全長(mm)
(78)