※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス ロックターミナルスイベル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質ステンレス(SUS316) トラスコ品番201-3505 注文コード54918868 品番WLS-5
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品は材質・トラスコ品番・アズワン品番など6種類から選べます 他の種類を見る

ワイヤを現場で取付できます。

材質ステンレス(SUS316) トラスコ品番201-3505 材質/仕上ステンレス(SUS316) 質量(g)133 使用ロープ径(mm)5 用途ワイヤロープの端末に。 全長(mm)(96)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする