※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
水本機械製作所の 吊具用アイボルト
ステンレス ロングアイボルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54918886
品番
B-323
参考基準価格(税別)
¥1,180
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。
質量(g)
50
寸法D(mm)
7
寸法L(mm)
18
寸法B(mm)
60
寸法T(mm)
55
使用荷重(kN)
0.78
用途
械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
トラスコ品番
205-1877
セット内容
六角ナット、丸ワッシャー付
材質
ステンレス(SUS304)
寸法H(mm)
36
ねじ径
W-5/16
ねじ径(mm)
W-5/16
包装
JAN付袋入り