※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の シャックル
ステンレス ロングワイドシャックル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54918913
品番
B-2555
参考基準価格(税別)
¥1,390
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
長さも幅も従来のシャックルの2倍なので、用途が広がります。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
204-5577
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)
24
寸法L(mm)
40
ねじ径
M-5
寸法d(mm)
10
寸法D(mm)
5
寸法B(mm)
20
包装
JAN付袋入り
アズワン品番
64-8414-84
使用荷重(kN)
0.69