※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の シャックル
ステンレス ロング角頭シャックル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54918947
品番
B-1105
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
L寸法が従来のシャックルの2倍の長さなので、用途が広がります。
質量(g)
33
寸法D(mm)
6
寸法L(mm)
48
寸法B(mm)
12
寸法d(mm)
12
ねじ径
M-6
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
204-5634
材質
ステンレス(SUS304)
包装
JAN付袋入り