※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の シャックル
ステンレス ロング角頭シャックル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54918956
品番
B-1106
参考基準価格(税別)
¥1,570
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
L寸法が従来のシャックルの2倍の長さなので、用途が広がります。
質量(g)
78
寸法D(mm)
8
寸法L(mm)
64
寸法B(mm)
16
寸法d(mm)
16
ねじ径
W-5/16
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
204-8779
材質
ステンレス(SUS304)
包装
JAN付袋入り