※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の ターンバックル
ステンレス ワイヤークリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54919008
品番
B-2475
参考基準価格(税別)
¥5,060
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ワイヤを現場加工できます。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
質量(g)
235
適合ロープ径(Φmm)
12
寸法A(mm)
50
ねじ径
M-12
取付個数
4
用途
ワイヤロープの端末加工に。
トラスコ品番
205-1859
材質/仕上
ステンレス(SUS316)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
包装
JAN付袋入り
アズワン品番
64-8413-97