※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B-2574 ステンレス ワイヤークリップ 水本機械製作所 54919026 B-2574 ステンレス ワイヤークリップ 水本機械製作所 54919026

ステンレス ワイヤークリップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54919026 品番 B-2574
参考基準価格(税別)¥1,010 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

ワイヤを現場加工できます。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。

質量(g)3 適合ロープ径(Φmm)1.5 寸法A(mm)10 ねじ径M-2 取付個数3 用途ワイヤロープの端末加工に。 トラスコ品番204-7189 材質/仕上ステンレス(SUS316)、仕上げ:バレル研磨仕上げ 包装JAN付袋入り アズワン品番64-8414-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする