※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B-2575 ステンレス ワイヤークリップ 水本機械製作所 54919035 B-2575 ステンレス ワイヤークリップ 水本機械製作所 54919035

ステンレス ワイヤークリップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54919035 品番 B-2575
参考基準価格(税別)¥1,030 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

ワイヤを現場加工できます。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。

質量(g)10 適合ロープ径(Φmm)2 寸法A(mm)14 ねじ径M-3 取付個数3 用途ワイヤロープの端末加工に。 トラスコ品番205-0383 材質/仕上ステンレス(SUS316)、仕上げ:バレル研磨仕上げ 包装JAN付袋入り アズワン品番64-8414-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする