※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス ワイヤーコースリング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54919044 品番B-1021
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤの磨耗を防ぎます。

用途端末加工するワイヤーコースとして。 トラスコ品番205-1868 材質/仕上ステンレス(SUS304) 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)37 種類その他金具 寸法L(mm)65.5 寸法D(mm)6 包装JAN付袋入り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする