※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ワリカン
ステンレス ワリカン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
54919053
品番
B-2190
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
プライヤなどで絞って閉じます。
質量(g)
1
寸法D(mm)
1.2
寸法L(mm)
7.7
寸法W(mm)
3
使用荷重(kN)
0.018
用途
連結金具として。
トラスコ品番
205-1955
材質/仕上
ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
包装
JAN付袋入り