※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ワリカン
ステンレス ワリカン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
54919078
品番
B-2192
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
プライヤなどで絞って閉じます。
質量(g)
3.5
寸法D(mm)
1.6
寸法L(mm)
16.8
寸法W(mm)
5
使用荷重(kN)
0.015
用途
連結金具として。
トラスコ品番
204-5534
材質/仕上
ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
包装
JAN付袋入り