※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の シャックル
ステンレス ワリピン式ワイドネジシャックル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
M-8
材質
ステンレス(SUS304)
注文コード
54919096
品番
B-688
参考基準価格(税別)
¥5,540
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険が少ないタイプです。
質量(g)
119
寸法D(mm)
8
寸法L(mm)
50
寸法B(mm)
36
寸法d(mm)
20
寸法t(mm)
9
ねじ径
M-8
使用荷重(kN)
2.94
包装
JAN付袋入り
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
204-4054
材質
ステンレス(SUS304)
アズワン品番
64-8418-04