※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用スナップフック
ステンレス ワンタッチスナップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54919123
品番
B-107
参考基準価格(税別)
¥1,020
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
ハンマーでたたくタイプです。接合部はスイベルでよじれません。
質量(g)
13
寸法D(mm)
4
寸法L(mm)
54
寸法S(mm)
5
寸法W(mm)
16
使用荷重(kN)
0.05
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
204-5563
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
スナップフック
包装
JAN付袋入り
アズワン品番
64-8410-82